text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x100 t r cadru de fixare


Cod Articol 46274FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 100
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea găurii de găurire (mm) 110
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 100
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea găurii de găurire (mm) 110
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 33.992
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 46274FIS
EAN 4006209462744
UBB 500616732458
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 46274
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.