text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de siguranță Fischer 7x87 ss


Șurubul de siguranță fischer cu cap hexagonal este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Cod Articol 80405FIS
Diameter
Lungime
Forma capului Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 87
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 7 mm
Lungime 85 mm
Forma capului Alte
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 87
Diametrul filetului (mm) 7
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codul mărfurilor

Descriere

Șurubul de siguranță fischer cu cap hexagonal este produs din oțel zincat. Geometria șurubului este adaptată cu precizie la fixările fischer pentru cadre SXR, SXRL, DuoXpand și ancora pentru beton aerian GB. La introducerea șurubului, manșonul de plastic al ancorei apasă pe peretele găurii de foraj și se extinde în materialul de construcție.

Numerele articolelor

Cod Articol 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80405
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.