text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M45X220


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M45
Lungime 220 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3470
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 220
P 4.5
s 70

Standarde

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.450.220
EAN 8715492011916
UBB 952351316874
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.