text.skipToContent text.skipToNavigation
Datorita zilelor libere legale din HU (20-21 august), comenzile plasate in data de 19.08.2026 se vor livra in 24.08.2026

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M45X220

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel

Specificații

Diameter M45
Lungime 220 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 220
P 4.5
s 70

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 04100.450.220
EAN 8715494024877
UBB 955351435800
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.