text.skipToContent text.skipToNavigation

Zincado 4,8X14,3MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço / Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 14 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço / Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 4.26
Info
  • Rebites estruturais combinam alta resistência à tração e ao corte com boa capacidade de enchimento de furos que compensam furos sobredimensionados, ranhurados ou desalinhados.
  • Estes rebites são resistentes às vibrações e possuem retenção permanente do mandril, o que evita o ruído.
  • A grande área da parte traseira proporciona uma boa distribuição da carga de fixação.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.8
Furo ø 4.9
Gama de aperto (min. - max.) 6.00 - 8.50
k (max.) 1.7
L (mm) 14.3
ø dk (max.) 10

Números do artigo

Referência 34320.048.014
EAN 8715494189392
UBB 500619843112
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.