text.skipToContent text.skipToNavigation

Zincado 3,2X6,6MM

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço / Aço
Tratamento sup. Zincado

Especificações

Diâmetro 3.2 mm
Comprimento 7 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço / Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 1.41
Info
  • Rebites estruturais combinam alta resistência à tração e ao corte com boa capacidade de enchimento de furos que compensam furos sobredimensionados, ranhurados ou desalinhados.
  • Estes rebites são resistentes às vibrações e possuem retenção permanente do mandril, o que evita o ruído.
  • A grande área da parte traseira proporciona uma boa distribuição da carga de fixação.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3.2
Furo ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 7
ø dk (max.) 6.8

Números do artigo

Referência 34320.032.007
EAN 8715494189316
UBB 500619842387
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.