Rebites estruturais
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
Rebites
Rebites estruturais
34320
34320.032.011
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
Zincado 3,2X11,5MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
11 mm
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rebites estruturais combinam alta resistência à tração e ao corte com boa capacidade de enchimento de furos que compensam furos sobredimensionados, ranhurados ou desalinhados.
Estes rebites são resistentes às vibrações e possuem retenção permanente do mandril, o que evita o ruído.
A grande área da parte traseira proporciona uma boa distribuição da carga de fixação.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.2
Furo ø
3.3
k (max.)
1.4
L (mm)
11
ø dk (max.)
6.8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34320.032.011
EAN
8715494189330
UBB
500619842536
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.