text.skipToContent text.skipToNavigation

YOKO IMPULSE WRENCH YLTX110E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor and auto shut-off. No-lube airmotor.

Referência 0I636756
Diâmetro
Peso da máquina (kg) 1.51
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 92
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5800
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 9.5 mm
Peso da máquina (kg) 1.51
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Nível de potência sonora 92
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5800
Vibrações (m/s²) < 2.5
Binário de aperto máximo (Nm) 50
Nível máximo de pressão sonora 81
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 8.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1670
Código pautal

Descrição

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor and auto shut-off. No-lube airmotor.

Números do artigo

Referência 0I636756
EAN 8717981356157
UBB 500573724480
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr YLTX110E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.