text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço Passivado a amarelo 6X60MM (45)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 60 mm
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Peso por peça (g) 7.81
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 60
Nr. ttap 25
S 45

Números do artigo

Referência 30105.060.060
EAN 8715494273916
UBB 500512472571
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.