text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Catraca reversível de ação de alavanca 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 polegadas 60 dentes


Referência 4C230844
Comprimento (m) 87
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 87
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Sim
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Sim
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 66
Código pautal
Type Reversible Ratchet

Números do artigo

Referência 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003793001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.