text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chave combinada de catraca 6000 Joker SW 10 x 159


Referência 81950.100.001
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 159
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 22
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 21
Altura da cabeça aberta (mm) 5.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 84
Código pautal
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 81950.100.001
EAN 4013288164360
UBB 500619992281
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 05073270001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.