text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de catraca Rodac em estojo de sopro 1/4-3/8“ Square Drive 40Nm 1/4” BSP 850RPM


Referência RC582BC
Largura 40
Altura 57
Comprimento (m) 155
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 39
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Altura 57
Comprimento (m) 155
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 39
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 850
Número de inserções de bits 21
Número de catracas 1
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 40
Binário de aperto máximo (Nm) 40
Modelo com catraca Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 40
Volume de ar necessário 114
Marca Rodac
Peso por peça (g) 1770
Código pautal

Números do artigo

Referência RC582BC
EAN 8717659220537
UBB 500613804292
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RC582BC
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.