text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bomba d'água Gedore 10CP 245mm


Referência G2571.000.245
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 335
Antimagnético Não
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 32.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Peso 335
Antimagnético Não
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 32.5
Abertura máxima das bochechas (mm) 31
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 48
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Número de regulações 7
Altura da cabeça (mm) 4.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 305
Código pautal
Type Universal Pliers

Números do artigo

Referência G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 6413240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.