text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tucho 844 5 x 36


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 3Y616750
Rosca de passo (mm)
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12.5
Comprimento total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Rosca de passo (mm) 0.8
Tipo Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12.5
Comprimento total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12.5
Tamanho da rosca 5
Ângulo do flanco (°) 60
Com canal de arrefecimento Não
Rosca esquerda Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 12.05
Código pautal

Descrição

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05104668001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.