text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 7 x 25mm


Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81563.664.940
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 3
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.6
Código pautal
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81563.664.940
EAN 4013288030429
UBB 500504493916
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066494001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.