text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMC- 20 x 37mm


The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium.

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 inch
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Largura da chave -
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 83
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matte chrome-plated chrome-vanadium.

Números do artigo

Referência 81064.200.037
EAN 4013288120731
UBB 500511986092
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003611001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.