text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMC- 11 x 37mm


8790 HMC Soquete Zyklop com 1/2", drive, 11 x 37 mmOs soquetes manuais e para máquinas da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e em máquinas. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 59
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMC Soquete Zyklop com 1/2", drive, 11 x 37 mmOs soquetes manuais e para máquinas da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e em máquinas. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81064.110.037
EAN 4013288120625
UBB 500511985185
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003602001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.