text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA HMA- 4 x 23mm


8790 HMA Zyklop 1/4", chave de caixa, 4 x 23 mmA chave de caixa manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência
Largura da chave (mm) 4
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 4
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 12
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA Zyklop 1/4", chave de caixa, 4 x 23 mmA chave de caixa manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81004.040.023
EAN 4013288120083
UBB 500511972050
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003501001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.