text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Roquetes 8100 SB HF 1


1x 8004 B Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 3/8" drive: 3/8" x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8" drive with holding function: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8": 3/8" x 200 mm 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8": 3/8" x 76 mm 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Referência 9W580274
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 1
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 14
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 9
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 1285
Código pautal
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrição

  • 1x 8004 B Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 3/8" drive: 3/8" x 222 mm
  • 9x 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8" drive with holding function: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm
  • 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8": 3/8" x 200 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8": 3/8" x 76 mm
  • 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Números do artigo

Referência 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003785001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.