text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 867/1 TX20X25


867/1 Brocas TZ TORX®, TX 20 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.5
Código pautal
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

867/1 Brocas TZ TORX®, TX 20 x 25 mmBrocas premium com zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81270.200.026
EAN 4013288015778
UBB 203124008889
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066310001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.