text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 840/1Z SW5


840/1 Z bits, 5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 8.6
Código pautal
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/1 Z bits, 5 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81254.000.050
EAN 4013288012678
UBB 203124006230
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056325001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.