text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 840/1Z SW4


840/1 Z bits, 4 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.8
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.8
Código pautal
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

840/1 Z bits, 4 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81254.000.040
EAN 4013288012661
UBB 203124006156
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056320001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.