text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. 851/4TH GR1/50059855


Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 14.4
Código pautal
Model 851/4TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 81509.001.050
EAN 4013288013897
UBB 425232054436
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059855001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.