text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT.851/1Z GR1/25072070


Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81477.001.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 7.2
Código pautal
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

Tough Wera bits for Phillips screws, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072070001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.