text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Magnetic socket rail C Impaktor 1 socket set, 1/2" drive, 9 pieces


9x 8790 C Impaktor socket with 1/2" drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2", empty: 30 x 370 mm Socket rail with 9 Impaktor sockets for use with electric or pneumatic wrenches with 12.5 mm = 1/2" drive. The Impaktor technology ensures a higher-than-average service life even at extreme requirements. The hexagon profile used allows a high power transmission while simultaneously being precise and protecting the profile. With Take it easy tool finder with colour coding by size - to help you find the required tool quickly and easily. The rail allows temporary attachment to metallic surfaces and, with its twist-to-unlock function, ensures secure locking and unlocking of the sockets.

Referência 1C082332
Proteção da superfície Outro
Embalagem Caixa de papelão
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Embalagem Caixa de papelão
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 9
Com roquete Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 1087
Código pautal

Descrição

  • 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2" drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm
  • 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2", empty: 30 x 370 mm

Socket rail with 9 Impaktor sockets for use with electric or pneumatic wrenches with 12.5 mm = 1/2" drive. The Impaktor technology ensures a higher-than-average service life even at extreme requirements. The hexagon profile used allows a high power transmission while simultaneously being precise and protecting the profile. With Take it easy tool finder with colour coding by size - to help you find the required tool quickly and easily. The rail allows temporary attachment to metallic surfaces and, with its twist-to-unlock function, ensures secure locking and unlocking of the sockets.

Números do artigo

Referência 1C082332
EAN 4013288223289
UBB 500731001953
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05005490001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.