text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 pieces

Referência 4V703857
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 18

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 18
Número de bits sextavado interior 6
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 266
Código pautal
Model Kraftform Kompakt Stubby 1
Type Bit Set

Descrição

Handle/interchangeable blade system for lightning fast replacement of the required blade. Especially small bitholding Stubby screwdriver handle with short blade for hard to reach areas. Suitable for the mounting of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and Wera connection series 1. With strong permanent magnet, which also holds large and heavy screws. The 2-component Kraftform handle with its practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. High-quality BiTorsion bits with BiTorsion zone to prevent twisting of the bit tip under high loads. This significantly increases product life. Compact, textile box with high robustness, low weight and volume. Suitable for docking with the Wera 2go system.

Números do artigo

Referência 4V703857
EAN 4013288214553
UBB 500711202290
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057471001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.