text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pieces


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm 32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Referência 3O588873
Embalagem Caixa de papelão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 9
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 6
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 9
Número de bits PZ (cruzeta) 9
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 30
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 408
Código pautal

Descrição

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

32-piece set with 816 R Kraftform bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working. Rapidaptor universal holder with strong permanent magnet, which even holds big and heavy screws. Throw in the 30 bits and the user is equipped for almost every application. In a robust textile box; compatible with Wera 2go.

Números do artigo

Referência 3O588873
EAN 4013288228345
UBB 500731017306
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057113001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.