text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces

Referência 1U229978
Comprimento do veio (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Punho em T Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2

Especificações

Comprimento do veio (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Punho em T Sim
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 14
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 622
Código pautal
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt 400, 17 peças 1x 416 R Chave de fendas com cabo em T Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z Brocas TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 bits Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmChave de fendas com cabo: A forma ideal do cabo para permitir uma transmissão de binário elevado em situações de aperto e desaperto difíceis. A forma ergonómica do cabo preenche bem a palma da mão, os dedos assentam com segurança nas reentrâncias suaves e arredondadas do cabo. Toda a mão entra em contacto com o punho e evitam-se perdas por fricção entre a mão e o punho. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e um ajuste ótimo na cabeça do parafuso.

Números do artigo

Referência 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057470001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.