text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 27 Set 2, 7 pieces


1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet magazine for 6 bits in the handle: 1/4" 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm Wera compact tool with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 tough bits for universal use. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Referência 6T998974
Embalagem Caixa de papelão
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 6
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Descrição

  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4"
  • 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Wera compact tool with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 tough bits for universal use. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Números do artigo

Referência 6T998974
EAN 4013288226587
UBB 500731035464
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05051511001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.