text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pieces


1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet magazine for 6 bits in the handle: 1/4" 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm Wera compact tools with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 bits with Torsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases product life. With Take it easy tool finder: Colour coding by profile and size stamping. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Referência 6W048997
Embalagem Caixa de papelão
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 1
Número de bits Torx 2
Número de bits ranhura 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 1
Número de bits Torx 2
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 6
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 217
Código pautal

Descrição

  • 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet
  • magazine for 6 bits in the handle: 1/4"
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Wera compact tools with multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Bit magazine integrated in the handle, 6 bits with Torsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases product life. With Take it easy tool finder: Colour coding by profile and size stamping. Bit holder with strong permanent magnet for secure seating of the bit.

Números do artigo

Referência 6W048997
EAN 4013288226556
UBB 500731035951
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05051510001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.