text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Escareador 846 HSS 10.40 x 34


High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1G500992
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (m) 115
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 10.4
Comprimento (m) 115
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Número de arestas de corte 3
Marca Wera
Peso por peça (g) 10
Código pautal

Descrição

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 05104632001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.