text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Conjuntos de ponteiras Bicycle Set 2


1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Referência 9E509672
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento do veio (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Comprimento do veio (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 11
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 6
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 406
Código pautal
Type Bicycle Set

Descrição

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Números do artigo

Referência 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004171001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.