text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVEPZ TP 918S GR4/200017056


Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Single-component Kraftfrom handle for fast and low-fatigue working. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Peso 318
Comprimento total (mm) 317
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 16
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 295
Código pautal
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descrição

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Single-component Kraftfrom handle for fast and low-fatigue working. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05017056001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.