text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Mundo
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Mundo
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
Login
Registar
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Construção em aço
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic VMI
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marcas de parceiros
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Chaves parafusos
Todas as categorias
Fixação
Ferramentas manuais
Maquinagem
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Desbastar
Produtos químicos e fitas adesivas
Manuseamento & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Hidráulico
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81650
81650.004.200
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
Inicie sessão para ver as informações
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Ir para o carrinho de compras
Continuar a comprar
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
WERA CHAVE PH TP 917 GR4/200017020
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Comprimento total (mm)
317
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
200
Tipo
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Comprimento total (mm)
317
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
10
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
16
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
295
Código pautal
Ver
Model
917 S
Type
Phillips Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
917 SPH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 4 x 200 mmChave de fendas Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo em Kraftfrom monocomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. O material dúctil temperado evita que a lâmina se estilhace ou parta. Inclui uma tampa de impacto para maior durabilidade e menor risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
81650.004.200
EAN
4013288017765
UBB
203124903014
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05017020001
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Para este produto, não há produtos relacionados disponíveis.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar