text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE PH TP 917 GR2/100017010


Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagon bolster. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Peso 121.29
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 81
Código pautal
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Descrição

Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagon bolster. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Números do artigo

Referência 81650.002.100
EAN 4013288017741
UBB 203124902859
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05017010001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.