text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE FN 932A 7,0X125018266


Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagon bolster. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Tipo Direto
Isolado Não
Peso 127.6
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Tipo Direto
Isolado Não
Peso 127.6
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 83
Código pautal
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrição

Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagon bolster. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Números do artigo

Referência 81662.070.125
EAN 4013288018038
UBB 203125023036
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05018266001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.