text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVE FN 932A 4,5X90018262


932 A Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,8 x 4,5 x 90 mmChave de cinzel Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A lâmina hexagonal de material de primeira qualidade garante uma transmissão de potência sem perdas, mesmo com golpes de martelo. Material temperado resistente para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Com tampa de impacto integrada para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. Binários mais elevados podem ser transmitidos com chaves de boca ou de anel utilizando a ajuda de chave hexagonal integrada. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. Com proteção anti-rolamento hexagonal para evitar que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 188
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 88.4
Código pautal
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descrição

932 A Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,8 x 4,5 x 90 mmChave de cinzel Wera para aparafusar, cinzelar, entalhar e afrouxar parafusos presos. Com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A lâmina hexagonal de material de primeira qualidade garante uma transmissão de potência sem perdas, mesmo com golpes de martelo. Material temperado resistente para evitar que a lâmina se lasque ou parta. Com tampa de impacto integrada para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. Binários mais elevados podem ser transmitidos com chaves de boca ou de anel utilizando a ajuda de chave hexagonal integrada. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. Com proteção anti-rolamento hexagonal para evitar que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81662.045.090
EAN 4013288018014
UBB 203125022871
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05018262001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.