text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD PZ TP 355PZ


Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Tipo Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 57
Código pautal
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Números do artigo

Referência 81902.002.100
EAN 4013288004055
UBB 425124515528
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05009315001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.