text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD PH TP 350PH


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface bites into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Tipo Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Peso 85.4
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 88
Código pautal
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface bites into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 81894.002.100
EAN 4013288003638
UBB 425124514612
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008720001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.