text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD PH TP 350PH

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Tipo Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 298
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Tipo Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 298
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 54
Código pautal
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 1 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. As zonas duras do punho permitem altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é uma coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81894.001.200
EAN 4013288003614
UBB 425124903948
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008712001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.