text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD INT TP 354


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Pega de material Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 23
Código pautal
Model 354
Type Hexagon Screwdriver

Descrição

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 81901.060.080
EAN 4013288003997
UBB 240124994635
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05023125001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.