Chaves parafusos
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
Chaves de parafusos e ponteiras
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81901
81901.030.075
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
WERA CH PFS PRE/VERD INT TP 354
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Largura da chave (mm)
3
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
156
Largura da chave (mm)
3
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
16
Código pautal
Ver
Model
354
Type
Hexagon Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
354 Chave de fendas para parafusos de sextavado interior, 3 x 75 mmChave de fendas Premium Kraftform Plus. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
81901.030.075
EAN
4013288003966
UBB
240124994304
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05023110001
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.