text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD FN TP 334


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direita
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 312
Desenho Direita
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 164
Código pautal
Model 334
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 81886.100.200
EAN 4013288003102
UBB 425124012765
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05110104001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.