text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059530 GR1/50


Referência 81506.001.050
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 8.7
Código pautal

Números do artigo

Referência 81506.001.050
EAN 4013288034090
UBB 240232993578
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059530001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.