text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Referência 81500.001.032
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Espessura da lâmina (mm) 4.5
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Peso por peça (g) 13.9
Código pautal

Descrição

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057705001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.