text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit check Bit-Check 6 TX Universal 1 6 peças


6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Referência 4K231456
Embalagem Caixa de plástico
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 76
Código pautal

Descrição

  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Números do artigo

Referência 4K231456
EAN 4013288156112
UBB 500643325268
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056472001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.