text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pieces


1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm 6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Referência 7L181693
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 2
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 94
Código pautal

Descrição

  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm

6 Wera bits (50 mm length) neatly arranged in the smallest of spaces in the practical Bit-Check. Particularly suitable for plumbing, heating and air conditioning; Bit-Checks allow a quick overview of the available tools. Unused bits are simply put back in the holder and will not be lost. Easy transport e.g. in your shirt pocket. The tough bits are suitable for universal use.

Números do artigo

Referência 7L181693
EAN 4013288227997
UBB 500731041306
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05073631001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.