text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 pieces


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Referência 5N756868
Embalagem Caixa de papelão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 29
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 29
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 29
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 266
Código pautal

Descrição

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

30-piece. Tough-absorbing Wera bits for universal use. 1 universal halter 899/4/1 K for take-up in the power screwdriver or use in the chuck of the power drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Números do artigo

Referência 5N756868
EAN 4013288229618
UBB 500731027610
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057900001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.