text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 875/1 TRI-WING® 25 mm 1 x 25


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2I721529
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.71
Código pautal

Descrição

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2I721529
EAN 4013288033482
UBB 500643504037
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066760001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.