text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW6/65 060274


Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81593.060.065
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (m) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (m) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Dimensão (mm) 6
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Largura da chave -
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 29
Código pautal

Descrição

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81593.060.065
EAN 4013288016553
UBB 240232969578
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060274001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.